Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.75mm2 L=16mm szig szürke GT54151 - 9019050000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely    0.75mm2 L=16mm szig szürke GT54151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Hüvelyhossz - 16 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190033002

Sonepar cikkszám

GT54151

Gyártói cikkszám

9019050000

Gyártói típuskód

H0,75/16D GR

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Hüvelyhossz:

16 mm

Szín:

szürke

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; Présbélyeg 70 mm2 EPG 60 préshez