WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.75mm2 L=18mm szig fehér SN087612 - 9025910000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190063702
Sonepar cikkszám
SN087612
Gyártói cikkszám
9025910000
Gyártói típuskód
H0,75/18 W
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L=18mm szig fehér