Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.75mm2 L1=16mm L2=10mm szig fehér GT15053 - 9025860000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely    0.75mm2 L1=16mm L2=10mm szig fehér GT15053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Hüvelyhossz - 16 mm

  • Szín - fehér

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190141967

Sonepar cikkszám

GT15053

Gyártói cikkszám

9025860000

Gyártói típuskód

H0,75/16 W

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Hüvelyhossz:

16 mm

Szín:

fehér

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L=16mm szig fehér