WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.75mm2 L=10mm szigeteletlen GA00742 - 0542500000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - egyéb
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190037482
Sonepar cikkszám
GA00742
Gyártói cikkszám
0542500000
Gyártói típuskód
H0,75/10
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
egyéb
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
18
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L=10mm szigeteletlen