WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.75mm2 L=12mm szig fehér GT56506 - 9028280000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190902216
Sonepar cikkszám
GT56506
Gyártói cikkszám
9028280000
Gyártói típuskód
H0,75/12 W SV
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Speciális csatlakozók ; Nyák csatlakozó ; Ipari sokp csatl 10 P