Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.75mm2 L=12mm szig szürke G46791 - 9019030000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely    0.75mm2 L=12mm szig szürke G46791

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190127787

Sonepar cikkszám

G46791

Gyártói cikkszám

9019030000

Gyártói típuskód

H0,75/12D GR

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

AWG-méret:

18

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L=12mm szig szürke