WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.75mm2 L=14mm szig szürke GT81847 - 9019040000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190099077
Sonepar cikkszám
GT81847
Gyártói cikkszám
9019040000
Gyártói típuskód
H0,75/14D GR
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
18
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 14mm szig