WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 0.75mm2 L=14mm szig vil kék GT63301 - 9021040000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - kék
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190083168
Sonepar cikkszám
GT63301
Gyártói cikkszám
9021040000
Gyártói típuskód
H0,75/14T HBL
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
kék
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Igen
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
18
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Szabadon konfekcionálhat hüvely, M12, Hüvely (mama) , egyenes