Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.0mm2 L=14mm szig piros (láncolt) GT76803 - 9004330000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   1.0mm2 L=14mm szig piros (láncolt) GT76803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190047498

Sonepar cikkszám

GT76803

Gyártói cikkszám

9004330000

Gyártói típuskód

H1,0/14D R BD

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Igen

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Érvéghüvely 1,0mm2 láncolt red szigetelt