WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.0mm2 L=16mm szig piros SN075004 - 9019100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Hüvelyhossz - 16 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190159986
Sonepar cikkszám
SN075004
Gyártói cikkszám
9019100000
Gyártói típuskód
H1,0/16D R
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Hüvelyhossz:
16 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 x 16mm szigetelt piros 500db/cs