Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.0mm2 L=18mm szig piros GT52574 - 9019110000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   1.0mm2 L=18mm szig piros GT52574

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Hüvelyhossz - 18 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190174828

Sonepar cikkszám

GT52574

Gyártói cikkszám

9019110000

Gyártói típuskód

H1,0/18D R

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Hüvelyhossz:

18 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő 50x50mm sárga