WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.0mm2 L= 6mm szigeteletlen GA00744 - 0372600000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Hüvelyhossz - 6 mm
Szín - egyéb
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190180263
Sonepar cikkszám
GA00744
Gyártói cikkszám
0372600000
Gyártói típuskód
H1,0/6
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Hüvelyhossz:
6 mm
Szín:
egyéb
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 L= 6mm szigeteletlen