Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.0mm2 L1=12mm L2=6mm szig sárga GT36983 - 9028310000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   1.0mm2 L1=12mm L2=6mm szig sárga GT36983

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190902070

Sonepar cikkszám

GT36983

Gyártói cikkszám

9028310000

Gyártói típuskód

H1,0/12 GE SV

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

sárga

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 1,5-2,5mm2 szigetelt