WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.0mm2 L=14mm szig sárga (láncolt) GT10066 - 9004320000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - sárga
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190167523
Sonepar cikkszám
GT10066
Gyártói cikkszám
9004320000
Gyártói típuskód
H1,0/14 GE BD
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
sárga
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Igen
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
1
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 L=14mm szig sárga (láncolt)