Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.5mm2 L=12mm szigeteletlen GA00739 - 9004060000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   1.5mm2 L=12mm szigeteletlen GA00739

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - egyéb

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190147938

Sonepar cikkszám

GA00739

Gyártói cikkszám

9004060000

Gyártói típuskód

H1,5/12

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,5mm2 L=12mm szigeteletlen