WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.5mm2 L=14mm szig fekete GT76805 - 9004350000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - fekete
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190005474
Sonepar cikkszám
GT76805
Gyártói cikkszám
9004350000
Gyártói típuskód
H1,5/14D SW BD
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
fekete
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Igen
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
16
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,5mm2 L=14mm szig fekete