Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.5mm2 L=14mm szig fekete SN089918 - 9028360000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   1.5mm2 L=14mm szig fekete SN089918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248023219

Sonepar cikkszám

SN089918

Gyártói cikkszám

9028360000

Gyártói típuskód

H1,5/14DS SW SV

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

fekete

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Érvéghüvely 1,5mm2 L=14mm szig fekete