Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.5mm2 L=17.5mm szig fekete SN092237 - 9006590000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   1.5mm2 L=17.5mm szig fekete SN092237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 17.5 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190332259

Sonepar cikkszám

SN092237

Gyártói cikkszám

9006590000

Gyártói típuskód

H1,5/17,5X SW SV

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

17.5 mm

Szín:

fekete

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Igen

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 1.5mm2 L=17.5mm szig fekete