WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.5mm2 L=18mm szig fekete GT52575 - 9019140000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - fekete
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190046026
Sonepar cikkszám
GT52575
Gyártói cikkszám
9019140000
Gyártói típuskód
H1,5/18D SW
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
fekete
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
16
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölo vezetékhez 1,5-4,0mm2 "M" jel 500db/cs