WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.5mm2 L=24mm szig fekete SN141004 - 9019150000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - fekete
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190151676
Sonepar cikkszám
SN141004
Gyártói cikkszám
9019150000
Gyártói típuskód
H1,5/24D SW
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
fekete
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
16
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely 1.5mm2 L=24mm szig fekete