Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.5mm2 L=24mm szig piros G23509 - 0565600000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   1.5mm2 L=24mm szig piros G23509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 24 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190187071

Sonepar cikkszám

G23509

Gyártói cikkszám

0565600000

Gyártói típuskód

H1,5/24 R

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

24 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

16

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,5mm2 L=24mm szig piros