WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.5mm2 L= 7mm szigeteletlen GA00746 - 0372700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 7 mm
Szín - egyéb
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190064525
Sonepar cikkszám
GA00746
Gyártói cikkszám
0372700000
Gyártói típuskód
H1,5/7
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
7 mm
Szín:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,5mm2 L= 7mm szigeteletlen