WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.5mm2 L1=14mm L2=8mm szig piros (láncolt) G19490 - 9004340000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190080723
Sonepar cikkszám
G19490
Gyártói cikkszám
9004340000
Gyártói típuskód
H1,5/14 R BD
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Igen
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
16
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,5mm2 L=14mm szig piros (láncolt)