WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.5mm2 L1=14mm L2=8mm szig piros G13171 - 0463100000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190065089
Sonepar cikkszám
G13171
Gyártói cikkszám
0463100000
Gyártói típuskód
H1,5/14 R
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
16
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,5mm2 L=14mm szig piros