WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.5mm2 L1=14mm L2=8mm szig piros GT36987 - 9026090000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190137168
Sonepar cikkszám
GT36987
Gyártói cikkszám
9026090000
Gyártói típuskód
H1,5/14 R SV
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Elosztóblokk 152A 1p 2X25mm2/2X16mm2 barna