WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 1.5mm2 L=18mm szigeteletlen G47993 - 9004070000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - egyéb
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190105761
Sonepar cikkszám
G47993
Gyártói cikkszám
9004070000
Gyártói típuskód
H1,5/18
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,5mm2 L=18mm szigeteletlen