WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 10mm2 L=15mm szigeteletlen G13898 - 0124800000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Hüvelyhossz - 15 mm
Szín - egyéb
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190037475
Sonepar cikkszám
G13898
Gyártói cikkszám
0124800000
Gyártói típuskód
H10,0/15
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Hüvelyhossz:
15 mm
Szín:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 10mm2 L=15mm szigeteletlen