WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 10mm2 L=24mm szig piros SN074436 - 9006830000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Hüvelyhossz - 24 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190332310
Sonepar cikkszám
SN074436
Gyártói cikkszám
9006830000
Gyártói típuskód
H10,0/24,0X R SV
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Hüvelyhossz:
24 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Igen
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 10mm2 24mm szig piros