WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 10mm2 L1=28mm L2=18mm szig elefántcsont GA00740 - 0565800000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Hüvelyhossz - 28 mm
Szín - egyéb
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190138646
Sonepar cikkszám
GA00740
Gyártói cikkszám
0565800000
Gyártói típuskód
H10,0/28 EB
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Hüvelyhossz:
28 mm
Szín:
egyéb
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 10mm2 L=28mm szig elefántcsont