WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 10mm2 L1=22mm L2=12mm szig elefántcsont G13175 - 0534200000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Hüvelyhossz - 22 mm
Szín - egyéb
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190033460
Sonepar cikkszám
G13175
Gyártói cikkszám
0534200000
Gyártói típuskód
H10,0/22 EB
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Hüvelyhossz:
22 mm
Szín:
egyéb
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
7
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 10mm2 L=22mm szig elefántcsont