WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 150mm2 L=32mm szigeteletlen G71541 - 9036250000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 32 mm
Szín - egyéb
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248068043
Sonepar cikkszám
G71541
Gyártói cikkszám
9036250000
Gyártói típuskód
H150,0/32
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
32 mm
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Nem
Szalagáru:
Nem
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 150mm2 L=32mm szigeteletlen