Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 150mm2 L=54mm szig sárga GT88221 - 9028230000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 150mm2 L=54mm szig sárga GT88221

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 54 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190891602

Sonepar cikkszám

GT88221

Gyártói cikkszám

9028230000

Gyártói típuskód

H150,0/54 GE

Névleges keresztmetszet:

150 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

54 mm

Szín:

sárga

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 150mm2 L=54mm szig sárga