Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 16mm2 L=24mm szig kék G69250 - 9019260000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  16mm2 L=24mm szig kék G69250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Hüvelyhossz - 22 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190125806

Sonepar cikkszám

G69250

Gyártói cikkszám

9019260000

Gyártói típuskód

H16,0/22D BL

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Hüvelyhossz:

22 mm

Szín:

kék

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 16mm2 L=24mm szig kék