WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 16mm2 L=25mm szigeteletlen G13900 - 9004150000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Hüvelyhossz - 25 mm
Szín - egyéb
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190037253
Sonepar cikkszám
G13900
Gyártói cikkszám
9004150000
Gyártói típuskód
H16,0/25
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Hüvelyhossz:
25 mm
Szín:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 16mm2 L=25mm szigeteletlen