WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 16mm2 L=32mm szigeteletlen GT18342 - 9004160000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Hüvelyhossz - 32 mm
Szín - egyéb
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190084004
Sonepar cikkszám
GT18342
Gyártói cikkszám
9004160000
Gyártói típuskód
H16,0/32
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Hüvelyhossz:
32 mm
Szín:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 16mm2 L=32mm szigeteletlen