WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 16mm2 L=18mm szigeteletlen G20182 - 0375200000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - egyéb
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190077105
Sonepar cikkszám
G20182
Gyártói cikkszám
0375200000
Gyártói típuskód
H16,0/18
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 16mm2 L=18mm szigeteletlen