WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 2.5mm2 L=12mm szigeteletlen G15629 - 0186100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - egyéb
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190172954
Sonepar cikkszám
G15629
Gyártói cikkszám
0186100000
Gyártói típuskód
H2,5/12
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
egyéb
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
14
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 2,5mm2 L=12mm szigeteletlen