WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 2.5mm2 L=14mm szig kék GT82954 - 9005850000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
3000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190275914
Sonepar cikkszám
GT82954
Gyártói cikkszám
9005850000
Gyártói típuskód
H2,5/14D BL BD GSP
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Igen
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
14
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 2,5mm2 L=14mm szig kék