WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 2.5mm2 L=14mm szig kék SN137643 - 1333100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190160364
Sonepar cikkszám
SN137643
Gyártói cikkszám
1333100000
Gyártói típuskód
H2,5/14DS BL
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
14
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely 2.5mm2 L=14mm szig kék