WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 2.5mm2 L=18mm szig szürke G47100 - 9021080000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 19 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190149345
Sonepar cikkszám
G47100
Gyártói cikkszám
9021080000
Gyártói típuskód
H2,5/19T GR
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
19 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
14
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 2,5mm2 L=18mm szig szürke