Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 2.5mm2 L=18mm szigeteletlen SN135088 - 9004090000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   2.5mm2 L=18mm szigeteletlen SN135088

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 18 mm

  • Szín - egyéb

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190147921

Sonepar cikkszám

SN135088

Gyártói cikkszám

9004090000

Gyártói típuskód

H2,5/18

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Hüvelyhossz:

18 mm

Szín:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

14

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Érvéghüvely 2.5mm2 L=18mm szigeteletlen