Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 2.5mm2 L=15mm szig kék G13172 - 9019160000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   2.5mm2 L=15mm szig kék G13172

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 15 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190028732

Sonepar cikkszám

G13172

Gyártói cikkszám

9019160000

Gyártói típuskód

H2,5/15D BL

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Hüvelyhossz:

15 mm

Szín:

kék

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

14

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 2,5mm2 L=15mm szig kék