WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 2.5mm2 L=25mm szig szürke SN141001 - 9021090000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - szürke
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190060916
Sonepar cikkszám
SN141001
Gyártói cikkszám
9021090000
Gyártói típuskód
H2,5/25T GR
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
polipropilén
AWG-méret:
14
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Érvéghüvely 2.5mm2 L=25mm szig szürke