WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 25mm2 L=25mm szigeteletlen G20871 - 9004170000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Hüvelyhossz - 25 mm
Szín - egyéb
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190021863
Sonepar cikkszám
G20871
Gyártói cikkszám
9004170000
Gyártói típuskód
H25,0/25
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Hüvelyhossz:
25 mm
Szín:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 25mm2 L=25mm szigeteletlen