Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 25mm2 L=25mm szig piros SN146514 - 9019330000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  25mm2 L=25mm szig piros SN146514

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Hüvelyhossz - 25 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190048365

Sonepar cikkszám

SN146514

Gyártói cikkszám

9019330000

Gyártói típuskód

H35,0/39D R

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Hüvelyhossz:

25 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

2

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 25mm2 L=25mm szig piros