WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 25mm2 L=30mm szig sárga G69251 - 9019280000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Hüvelyhossz - 16 mm
Szín - sárga
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190038380
Sonepar cikkszám
G69251
Gyártói cikkszám
9019280000
Gyártói típuskód
H25,0/30D 16 GE
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Hüvelyhossz:
16 mm
Szín:
sárga
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 25mm2 L=30mm szig sárga