Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 35mm2 L1=39mm L2=25mm szig beige G32810 - 0317300000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  35mm2 L1=39mm L2=25mm szig beige G32810

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 39 mm

  • Szín - bézs

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190151294

Sonepar cikkszám

G32810

Gyártói cikkszám

0317300000

Gyártói típuskód

H35,0/39 BE

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

39 mm

Szín:

bézs

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 35mm2 L=39mm szig beige