Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 35mm2 L=18mm szigeteletlen GA00750 - 0368900000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  35mm2 L=18mm szigeteletlen GA00750

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 18 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190145675

Sonepar cikkszám

GA00750

Gyártói cikkszám

0368900000

Gyártói típuskód

H35,0/18

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

18 mm

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Nem

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

polipropilén

AWG-méret:

2

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 35mm2 L=18mm szigeteletlen