Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 35mm2 L=32mm szigeteletlen GT11880 - 9004200000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  35mm2 L=32mm szigeteletlen GT11880

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 32 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190077303

Sonepar cikkszám

GT11880

Gyártói cikkszám

9004200000

Gyártói típuskód

H35,0/32

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

32 mm

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Nem

Szalagáru:

Nem

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 35mm2 L=32mm szigeteletlen