Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 4.00mm2 L=14mm szürke SN141907 - 9028520000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   4.00mm2 L=14mm szürke SN141907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248049035

Sonepar cikkszám

SN141907

Gyártói cikkszám

9028520000

Gyártói típuskód

H4,0/14DS GR

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

szürke

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

12

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 4.00mm2 L=14mm szürke